{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 4 | |
| Diámetro del filo Dc | 12 mm | |
| Longitud de filo Lc | 26 mm | |
| Longitud total L | 83 mm | |
| Diámetro del mango DS | 12 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 45 grados | |
| Clase de tolerancia | d11 | |
| Ancho del chaflán angular | 0,6 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Longitud de alcance A | 36 mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Número de piezas | 5 ud. | |
| Húmedo mínimo | adecuado con restricciones | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,07 mm | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 18 mm | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 26 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,06 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,5×D | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01201005 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 12 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 47 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Pro Steel | |
| Denominación del fabricante | HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Diámetro posición libre D1 | 11,1 mm | |
| De la espiral | 37,699 mm | |
| Número de versiones de esquina | 1 | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| Grupo de aplicación de herramientas | HR | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | acero < 900 N/mm2 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud funcional | 60,5 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 200 min-1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Soporte de datos | Con soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU) | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Contenido | juego | |
| Factor de corrección fz | 1,5 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,6 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral |
| Número de artículo | GG5706 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406335540 | |
| Número del fabricante | GG5706 12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |