Opakowanie ekonomiczne, frez zgrubny HPC z VHM HOLEX Pro Steel, 5 sztuk

Nr art.: GG5704 6
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 127,56 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
92 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d11 DC (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 6 mm
Długość skrawania Lc 10 mm
Długość całkowita L 54 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Klasa tolerancji d11
Szerokość sfazowania naroży 0,3 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 10 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 5 szt.
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,03 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 9 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 10 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,028 mm
Maks. szerokość natarcia ae 1×D; 0,5×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00601005
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Skok linii śrubowej 18,849 mm
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta HR
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Posuw na ząb w stal < 900 N/mm2
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 10 mm
Długość funkcjonalna 36 mm
Maks. prędkość obrotowa 200 min-1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Nośnik danych Z nośnikiem danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość zestaw
Współczynnik korekcyjny fz 1,5
Min. głębokość cięcia 0,05 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5704 6
EAN / GTIN 4062406335434
Numer producenta GG5704 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
135
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
60
Stal INOX > 900 N/mm²
M
45
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary zbliżone do DIN 6527. Zoptymalizowane, specjalne ostrza dzielące wiór do obróbki zgrubnej. Bardzo duża wydajność skrawania.
Jak nr 205704.

Zastosowanie:

Do obróbki zgrubnej, zwłaszcza nadają się do pełnej obróbki rowków.