• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze de degroşare din carbură tip HPC HOLEX Pro Steel, 5 bucăți

Cod articol.: GG5704 6
Setați prețul 5 bucăți (28,45 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 6 mm
Lungime de tăiere Lc 10 mm
Lungimea totală L 54 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 45 grad
Clasa de toleranţă d11
Adâncime de tăiere max. L2 10 mm; 9 mm
Lăţime teşitură 0,3 mm
Material tăiș Carbură
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Număr de piese 5 buc.
Serie Pro Steel
Denumirea producătorului HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Tip de coadă HB
Grupa de aşchiere P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Tip de freză ISO Freză
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 10 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Cuprins set
Factor de corectare fz 1,5

Identificare și clasificare

Cod articol GG5704 6
EAN / GTIN 4062406335434
Număr producător GG5704 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
135
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527. Profil special optimizat pentru degroşare. Pentru o rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată.
Similar Cod 205704.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare prin degroşare, recomandată în special pentru prelucrarea canalelor complete.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate