{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka |
TiAlN
|
|
| Strategia skrawania |
HPC
|
|
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z |
6
|
|
| Średnica skrawania Dc |
20 mm
|
|
| Długość skrawania Lc |
26 mm
|
|
| Długość całkowita L |
92 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
20 mm
|
|
| Kąt pochylenia linii śrubowej |
45 stopni
|
|
| Klasa tolerancji |
d11
|
|
| Szerokość sfazowania naroży |
1 mm
|
|
| Materiał skrawający |
VHM
|
|
| Długość wysięgu A |
26 mm
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
nie
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Liczba elementów |
5 szt.
|
|
| Minimalnie na mokro |
nadaje się warunkowo
|
|
| Posuw na ząb – obcinanie fz |
0,12 mm
|
|
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne |
26 mm
|
|
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie |
26 mm
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Posuw na ząb – frezowanie rowków fz |
0,1 mm
|
|
| Maks. szerokość natarcia ae |
1×D; 0,5×D
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL02001005
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
20 mm
|
|
| Obróbka na sucho |
nadaje się warunkowo
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h6
|
|
| Wykonanie chwytu |
HB
|
|
| Powietrze |
nadaje się warunkowo
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC
|
|
| Tolerancja średnicy skrawania |
Klasa tolerancji wg ISO
|
|
| Kierunek skrętu |
prawe
|
|
| Skok linii śrubowej |
62,831 mm
|
|
| Liczba wersji narożnych |
1
|
|
| narożnik/krawędź |
1
|
|
| Wykonanie naroża |
Wersja ze sfazowaniem
|
|
| Kąt sfazowania naroży |
45 stopni
|
|
| Kod kształtu, specyficzny dla producenta |
HR
|
|
| Kierunek dosuwu |
Poziome, ukośne i pionowe
|
|
| Liczba rowków wiórowych |
6
|
|
| Posuw na ząb w |
stal < 900 N/mm2
|
|
| Grupa skrawania |
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
VHM
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Długość użytkowa L1 |
26 mm
|
|
| Długość funkcjonalna |
67 mm
|
|
| Maks. prędkość obrotowa |
200 min-1
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Lity węglik
|
|
| Norma |
DIN 6527
|
|
| Nośnik danych |
Z nośnikiem danych
|
|
| Proces obróbki |
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
|
|
| Pierścień kolorowy |
zielony
|
|
| Rodzaj produktu |
frez kątowy
|
|
| Zawartość |
zestaw
|
|
| Współczynnik korekcyjny fz |
1,5
|
|
| Min. głębokość cięcia |
1 mm
|
|
| Głębokość cięcia w zastosowaniu |
Rowki pełne; Obcinanie
|
| Numer artykułu | GG5704 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406335489 | |
| Numer producenta | GG5704 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |