{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Freesprofiel | HR | |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Inhoud | 5 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | GG5704 20 | |
EAN/GTIN | 4062406335489 | |
Nummer fabrikant | GG5704 20 |