Opakowanie ekonomiczne, krążek włókninowy

Nr art.: GG5694 100
Ustaw cenę 20 sztuki (PLN 8,50 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
508 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Ustaw cenę 20 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 20 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 115 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Rzep
stopień rozdrobnienia zgrubne
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Podłoże ścierniwa włóknina
Wersja A coarse
Kolor Brązowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Min. porównanie ziarnistości 100
Maks. porównanie ziarnistości 100
Powierzchnia szlifowania jednostronne
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Właściwości Bez wibracji
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5694 100
EAN / GTIN 4045197575166
Numer producenta GG5694 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Włókninowe tarcze ścierne, z podłożem wzmocnionym tkaniną, do mocowania na rzepy. Z wyjmowanym rdzeniem centrującym, pozwalającym na dokładne pozycjonowanie i zapewniającym dobrą przyczepność krążka na talerzu podporowym (poziom drgań zmniejszony o ok. 50% przy zastosowaniu talerza mocowanego na rzepy nr 566965).
Odpowiada nr. 566940.

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych z talerzami mocowanymi na rzepy nr 566960 lub 566965.
Do obróbki wykańczającej, matowania, z wyraźnym zmniejszeniem wysokości nierówności powierzchni oraz do lekkiego oczyszczana (np. usuwania nalotów) i usuwania zadziorów.

Zawartość:

20 krążków w pojemniku.

Wskazówka:

Ściernice na rzep do szlifowania zgrubnego patrz od nr 567705.
Sprzedaż tylko całych pojemników, nie można zamawiać pojedynczych sztuk! Informacje do zamówienia: 1 zestaw = 1