Cenově výhodné balení – kotouč brusného rouna se suchým zipem

Artiklové číslo: GG5694 100
Nastavit cenu 20 kusy (CZK 42,15 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
253 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Nastavit cenu 20 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 20 ks
Tvar plochý
Průměr 115 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti hrubé
Obvodová rychlost max. 40 m/s
Podklad brusného materiálu Rouno
Provedení A coarse
Barva Hnědá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva normální korund (A)
Porovnání zrnitosti min. 100
Porovnání zrnitosti max. 100
Brusná plocha jednostranná,
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Vlastnosti Nízké vibrace
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5694 100
EAN / GTIN 4045197575166
Číslo výrobce GG5694 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče s rounem s tkaninovou podložkou pro suchý zip. S vyjímatelným středicím jádrem pro přesnější umístění a upevnění kotouče na opěrném talíři (cca o 50 % snížená hladina vibrací s brusným kotoučem se suchým zipem č. 566965).
Odpovídá katalogovému č. 566940.

Použití:

Na úhlových bruskách s upínacím talířem se suchým zipem č. 566960, resp. 566965 (pro kotouče se středěním).
Pro dokončování, matování, zalešťování s výrazným snížením hloubky drsnosti pro čištění (např. odstraňování nabíhavých barev) a odjehlování.

Obsah:

20 kotoučů / balení.

Poznámka:

Brusné kotouče se suchým zipem k předbrušování viz č. 567705 a násl.
Odběr pouze v balených sadách, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1