Opakowanie ekonomiczne, krążek fibrowy korund zwykły (A)

Nr art.: GG5651 24
Ustaw cenę 250 sztuki (PLN 1,55 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Ustaw cenę 250 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 250 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 125 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt System szybkiej wymiany Roloc™
Średnica otworu H 22,23 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obrotowa 12 200 min-1
Podłoże ścierniwa wulkanizowane krążki fibrowe,
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążek fibrowy
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 24 siateczka
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5651 24
EAN / GTIN 4045197296054
Numer producenta GG5651 24
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Uniwersalny krążek fibrowy HOLEX do szlifowania wszystkich metali. Rodzaj ziarna: korund zwykły (A).
Odpowiada nr. 566510.

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami szlifierskimi nr 566650 / 566670. Do szlifowania powierzchni płaskich albo wypukłych z dużą elastycznością.

Zawartość:

250 szt. / paczka

Wskazówka:

Sprzedaż tylko całych pojemników, nie można zamawiać pojedynczych sztuk! Informacja do zamawiania: 1 zestaw = 1 pojemnik.