{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Abrasivo | Corindo normal (A) | |
| Abreviatura abrasivo | A | |
| Granulometria | 24 | |
| Base abrasiva | Fibra vulcanizada | |
| Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
| ⌀ do disco | 125 mm | |
| Índice | 250 | |
| Alojamento | Sistema de troca rápida Roloc™ | |
| ⌀ do furo | 22,23 mm | |
| indicado para sistema de troca rápida | Roloc™ | |
| otimizado para material | Aço | |
| velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
| n.º máximo de rotações | 12.200 r.p.m. | |
| USP1 | Disco de fibra de corindo normal (A) |
| Número do artigo | GG5651 24 | |
| EAN/GTIN | 4045197296054 | |
| Número do fabricante | GG5651 24 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |