Paquete económico de muela de fibra corindón normal (A)

Número de artículo: GG5651 24
Establecer precio 250 unidades (0,31 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Establecer precio 250 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido
250 ud.
Forma
Forma plana
Diámetro
125 mm
Máquina de accionamiento
Lijadora angular
Asiento
Sistema de cambio rápido Roloc™
Diámetro perforación H
22,23 mm
Velocidad circunferencial máx.
80 m/s
Número de revoluciones máx.
12.200 min-1
Soporte del abrasivo
Fibra volcánica
Unidad contenido
unidad
Tipo de producto
Muela de fibra
Abrasivos
corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla)
24 malla
Para material
acero
Grupo de material
Metal
Aptitud para
Rectificado de superficies
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro
0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo GG5651 24
EAN / GTIN 4045197296054
Número del fabricante GG5651 24
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Muela de fibra universal HOLEX para el rectificado de todos los metales. Tipo de grano: Corindón normal (A).
Corresponde al n.° 566510.

Aplicación:

En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.° 566650 / 566670. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.

Contenido:

250 unidades / paquete.

Nota:

¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.