Opakowanie ekonomiczne, 250 sztuk, płótno ścierne (A), o dużej wytrzymałości, wyjątkowa elastyczność

Nr art.: GG5567 40
Nowy produkt
Ustaw cenę 250 sztuki (PLN 4,26 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Uziarnienie Ustaw cenę 250 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 250 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 280 mm
Długość materiału ściernego 230 mm
stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa płótno
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążki ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5567 40
EAN / GTIN 4069515101530
Numer producenta GG5567 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkane, solidne i wysokoelastyczne płótno bawełniane (odporne na olej i naftę) z równomierną powłoką ścierniwa korundowego wiązanego żywicą syntetyczną korund normalny (A). Idealne dostosowanie do obrabianego detalu. Nie strzępi się, wysoka efektywność i trwałość.Wymiary arkuszy 230×280 mm.
Bardzo mocne i elastyczne płótno ścierne (odporne na działanie olejów i oleju napędowego). Dopasowuje się bardzo dobrze do kształtu obrabianego przedmiotu. Płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym uzyskuje się równe krawędzie i nie następuje strzępienie krawędzi.
Odpowiada nr. 556790.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, głównie do szlifowania ręcznego (gumowy klocek szlifierski zob. art. nr 557600).