Varčno pakiranje 250 kosov, brusno platno (A), robustno, izjemno prilagodljivo

Št. art.: GG5567 40
Nov izdelek
Nastavi ceno 250 kosi (0,84 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Nastavi ceno 250 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 250 kos
Oblika ploščato
Širina brusnega sredstva 280 mm
Dolžina brusnega sredstva 230 mm
Stopnja preciznosti grobo
Brusna podlaga Bombaž
Vezivo smola in umetna smola
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusni list
Brusno sredstvo običajni korund (A)
Velikost zrnja (mrežica) 40 struktura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG5567 40
EAN/GTIN 4069515101530
Številka proizvajalca GG5567 40
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gosto pletena, robustna in zelo fleksibilna bombažna tkanina (odporna proti olju in petroleju) z enakomerno razporejenimi in z umetno smolo vezanimi brusnimi zrni iz običajnega korunda (A). Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. Brez cefranja, visoka učinkovitost in dolga življenjska doba. Velikost pol 230 × 280 mm.
Zelo robustna in fleksibilna brusna tkanina (odporna proti olju in petroleju). Optimalna prilagoditev geometriji obdelovanca. Lahko jo vzdolžno ravno in ravno odtrgate, ne da bi se scefrala.
Ustreza št. 556790.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, pretežno za ročno brušenje (gumijasta brusna držala glejte art. 557600).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico