Pack promotionnel 250 pièces, toile abrasive (A) robuste, haute flexibilité

Réf.: GG5567 40
Nouveau produit
Fixer le prix 250 unités (0,84 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Fixer le prix 250 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 250 pc.
Forme forme plate
Largeur abrasif 280 mm
Longueur abrasif 230 mm
Degré de finesse type grossier
Support Tissu
Liant résine et résine synthétique
Unité contenance pièce
Type de produit Feuilles abrasives
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 40 mesh

Identification et classification

Référence article GG5567 40
EAN / GTIN 4069515101530
Réf. fabricant GG5567 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toile en coton tissé dense, robuste et très souple (résistante à l'huile et au pétrole) avec grains de corindon normal (A) liés par résine entièrement synthétique et répartis uniformément. Ajustement optimal à la géométrie de la pièce. Pas d’effilochage, capacité abrasive maximale et longue durée de vie. Dimension des feuilles 230x280mm.
Toile abrasive très robuste et très souple (résistante à l'huile et au pétrole). Adaptation idéale à la géométrie de la pièce. Peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges.
Correspond au code art. 556790.

Utilisation:

Utilisation universelle, essentiellement pour le ponçage manuel (bloc à poncer en caoutchouc, voir 557600).