{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu |
Ściernice wachlarzowe
|
|
| Platformy |
walcowy
|
|
| Materiał ścierny |
korund zwykły (A)
|
|
| Rozmiar ziarna (siatka) |
60 siateczka
|
|
| Średnica głowica |
80 mm
|
|
| Średnica trzonka |
6 mm
|
|
| Maks. prędkość obrotowa |
7 500 min-1
|
|
| Maks. zalecana prędkość obrotowa |
6 000 min-1
|
|
| Zawartość |
200 szt.
|
|
| Długość główki |
50 mm
|
|
| Uchwyt |
Chwyt
|
|
| stopień rozdrobnienia |
średni
|
|
| spoiwo |
Żywica i żywica syntetyczna
|
|
| Jednostka zawartości |
szt.
|
| Numer artykułu | GG5541 80X50 | |
| EAN / GTIN | 4069515102186 | |
| Numer producenta | GG5541 80X50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |