Ściernice wachlarzowe (A), Ziarno 60, ⌀ główki×szerokość główki: 50X20mm

Nr art.: GG5541 50X20
Nowy produkt
Ustaw cenę 200 sztuki (PLN 13,07 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×szerokość główki (mm) Ustaw cenę 200 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Ściernice wachlarzowe
Platformy
walcowy
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka)
60 siateczka
Średnica głowica
50 mm
Średnica trzonka
6 mm
Maks. prędkość obrotowa
15 300 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa
9 000 min-1
Zawartość
200 szt.
Długość główki
20 mm
Uchwyt
Chwyt
stopień rozdrobnienia
średni
spoiwo
Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości
szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5541 50X20
EAN / GTIN 4069515102223
Numer producenta GG5541 50X20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.
listki pokryte korundem zwykłym (A).
Odpowiada nr. 554100.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty