{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Ściernice wachlarzowe | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Średnica głowica | 60 mm | |
| Szerokość łba | 30 mm | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 12 700 min-1 | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 8 000 min-1 | |
| Zawartość | 200 szt. | |
| Jednostka zawartości | szt. |
| Numer artykułu | GG5416 60X30 | |
| EAN / GTIN | 4045197296016 | |
| Numer producenta | GG5416 60X30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |