Ściernice wachlarzowe (CER), Ziarno 80, ⌀ główki×szerokość główki: 30X10mm

Nr art.: GG5416 30X10
Nowy produkt
Ustaw cenę 200 sztuki (PLN 16,18 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×szerokość główki (mm) Ustaw cenę 200 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściernice wachlarzowe
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Średnica głowica 30 mm
Szerokość łba 10 mm
Średnica trzonka 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 400 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa 16 000 min-1
Zawartość 200 szt.
Jednostka zawartości szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5416 30X10
EAN / GTIN 4045197296016
Numer producenta GG5416 30X10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.
Ściernice płytkowe z ziarnem ceramicznym (CER).
Odpowiada nr. 554160.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty