Abanico lijador (CER), Grano 80, ⌀ del cabezal×ancho de cabezal: 60X30mm

Número de artículo: GG5416 60X30
Nuevo producto
Establecer precio 200 unidades (6,05 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×ancho de cabezal (mm) Establecer precio 200 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Abanico lijador
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 80 malla
Diámetro cabeza 60 mm
Anchura 30 mm
Diámetro vástago 6 mm
Número de revoluciones máx. 12.700 min-1
Número de revoluciones máx. recomendado 8.000 min-1
Contenido 200 ud.
Unidad contenido unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo GG5416 60X30
EAN / GTIN 4045197296016
Número del fabricante GG5416 60X30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.
Láminas abrasivas recubiertas con grano de cerámica (CER).
Corresponde al n.° 554160.

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.