Kapturki ścierne (korund specjalny), Ziarno 150, ⌀ kapturków ściernych, długość, kształt: 0511G

Nr art.: GG5342 0511G
Nowy produkt
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kapturków ściernych, długość, kształt Ustaw cenę 200 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rozmiar ziarna (siatka) 150 siateczka
Średnica głowica 5 mm
Długość materiału ściernego 11 mm
Platformy G
Materiał ścierny Korund specjalny (97A)
Maks. zalecana prędkość obrotowa 40 000 min-1
Platformy Kształt kulisty
Rodzaj produktu Kapturki ścierne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5342 0511G
EAN / GTIN 4045197296016
Numer producenta GG5342 0511G
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysoka agresywność i szybka obróbka ubytkowa dzięki zoptymalizowanemu wiązaniu ziaren.
Korund specjalny (A) ze spoiwem warstwy wierzchniej do uniwersalnego zastosowania w budowie narzędzi i form.
Odpowiada nr. 553053.

Zastosowanie:

Kapturki ścierne bez szwu, nasadzane na gumowy korpus, są pewnie utrzymywane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. Kapturki ścierne są łatwe i szybkie w wymianie (przykręcanie/odkręcanie w kierunku szczeliny).

Wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturów ściernych nr 553100.