GARANT Vorteilspack 200 Stück Schleifkappe, Spezialkoround Körnung 150

Artikel-Nr.: GG5342 0511G
Neuheit
Setpreis 200 Stück (0,38 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schleifkappen-⌀, -länge, Form Setpreis 200 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Korngröße (Mesh) 150 Mesh
Durchmesser Kopf 5 mm
Schleifmittel Länge 11 mm
Form ISO G
Schleifmittel Spezialkorund (A)
empfohlene Drehzahl max. 40 000 min-1
Inhalt 200 St.
Form Kugel-Form
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifkappe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG5342 0511G
EAN / GTIN 4045197296016
Herstellernummer GG5342 0511G
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Aggressivität und schneller Abtrag durch eine optimierte Kornbindung.
Spezialkorund (A) mit Deckbindung für die universelle Anwendung im Werkzeug- und Formenbau.
Entspricht Nr. 553053.

Verwendung:

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. Die Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar (Auf-/ Abdrehen in Schlitzrichtung).

Hinweis:

Nur kompatibel zu überschliffenen Schleifkappenträgersystemen Nr. 553100.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte