{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar ziarna (siatka) | 150 siateczka | |
| Średnica głowica | 13 mm | |
| Długość materiału ściernego | 19 mm | |
| Platformy | C | |
| Materiał ścierny | Korund specjalny (97A) | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 16 000 min-1 | |
| Zawartość | 200 szt. | |
| Platformy | Kształt stożka | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Kapturki ścierne |
| Numer artykułu | GG5342 1319C | |
| EAN / GTIN | 4045197296016 | |
| Numer producenta | GG5342 1319C | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |