Tarcze ścierne wachlarzowe long life ZA płaskie, ⌀ 115 mm, Uziarnienie: 60

Nr art.: GG5288 60
Nowy produkt
Ustaw cenę 100 sztuki (PLN 6,78 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Uziarnienie Ustaw cenę 100 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 100 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 115 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Podłoże ścierniwa talerz z włókna szklanego,
Seria long life
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Zeszlifowanie; Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5288 60
EAN / GTIN 4069515102872
Numer producenta GG5288 60
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Wysokiej jakości korund cyrkonowy (ZA) zapewniający wysoką wydajność szlifowania oraz talerz z włókna szklanego zapewniający optymalny nacisk.
  • Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
  • Najlepsze rezultaty na szlifierkach kątowych wszystkich klas mocy.

long life – bardzo ścisłe ułożenie listków zapewnia maksymalną trwałość.
Odpowiada nr. 565288.

Zastosowanie:

Uniwersalne prace szlifierskie, szlif powierzchniowy, ścieranie wyrównujące i obróbka krawędzi.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty