HOLEX Vorteilspack 100 Stück Fächerschleifscheibe, long life ZA flach, 115 mm

Artikel-Nr.: GG5288 60
Neuheit
Setpreis 100 Stück (1,34 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Setpreis 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt
100 St.
Form
flach
Durchmesser
115 mm
Antriebsmaschine
Winkelschleifer
Durchmesser Bohrung H
22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max.
80 m/s
Schleifmittelunterlage
Glasgewebeteller
Inhalt Einheit
Stück
Produktart
Fächerschleifscheibe
Schleifmittel
Zirkonkorund (ZA)
Korngröße (Mesh)
60 Mesh
geeignet für Material
Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe
Metall
geeignet zum
Abschleifen; Flächenschleifen; Kantenschleifen
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max.
0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG5288 60
EAN / GTIN 4069515102872
Herstellernummer GG5288 60
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwertiges Zirkonkorund (ZA) für hohe Schleifleistung und Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.
  • Universell für Stahl und INOX geeignet.
  • Beste Ergebnisse auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen.

long life - Sehr dichte Lamellenanordnung für maximale Standzeit.
Entspricht Nr. 565288.

Verwendung:

Universelle Schleifarbeiten, Flächenschliff, Abtragsschliff und Kantenbearbeitung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit