Muela abrasiva a láminas long life ZA plano, ⌀ 115 mm, Tamaño de grano: 60

Número de artículo: GG5288 60
Nuevo producto
Establecer precio 100 unidades (1,34 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Establecer precio 100 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido
100 ud.
Forma
Forma plana
Diámetro
115 mm
Máquina de accionamiento
Lijadora angular
Diámetro perforación H
22,23 mm
Velocidad circunferencial máx.
80 m/s
Soporte del abrasivo
Plato de tejido de vidrio
Unidad contenido
unidad
Tipo de producto
Muela abrasiva a láminas
Abrasivos
Corindón de circonio (ZA)
Tamaño de grano (malla)
60 malla
Para material
Acero fino; acero
Grupo de material
Metal
Aptitud para
Esmerilado; Rectificado de superficies; Rectificado de cantos
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro
0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo GG5288 60
EAN / GTIN 4069515102872
Número del fabricante GG5288 60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

  • Corindón de circonio (ZA) de alta calidad para un alto rendimiento de lijado y disco de tela de vidrio para una presión de contacto óptima.
  • Apropiado de forma universal para acero e INOX.
  • Los mejores resultados en lijadoras angulares de todas las clases de rendimiento.

long life - Disposición de las láminas muy densa para una vida útil máxima.
Corresponde al n.° 565288.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.