Opakowanie ekonomiczne, szczelinomierz, stal, T2 10 szt.

Nr art.: GG4701 20
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 24,03 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 247,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 363,45 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
303 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba listków Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość min. 0,05 mm
Grubość maks. 1 mm
Klasa tolerancji grubości (dokładność) T2
Długość listków 100 mm
Liczba listków 20 szt.
Klasa tolerancji 2
Możliwość konfiguracji nie
Liczba elementów 10 szt.
grubości listków 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm
Rodzaj produktu Szczelinomierz
Długość całkowita L 100 mm
Zawartość zestaw
Norma norma zakładowa
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG4701 20
EAN / GTIN 4069515044738
Numer producenta GG4701 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Listki ze stali sprężynowej, z wyraźnymi oznaczeniami. Listki o jednakowej szerokości, składane dzięki nitowanemu przegubowi. Listki stalowe, zwężane ku końcowi. W niklowanej oprawce, z zaciskiem.
Szczelinomierz stalowy, tolerancja T2.
Szczelinomierz.

W dostawie:

10 sztuk szczelinomierzy nr 478200 w wybranej wersji.