Pachet promoțional leră, oţel, T2, 10 bucăți

Cod articol.: GG4701 20
Setați prețul 10 bucăți (4,64 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 49,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
536 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de lamele Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosime min. 0,05 mm
Grosime max. 1 mm
Clasa de toleranță la grosime (precizie) T2
Lungimea foii 100 mm
Numărul de foi 20 buc.
Clasa de toleranţă 2
Configurabil nu
Număr de piese 10 buc.
Grosimea lamelelor 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm
Tip produs Leră cu palpator
Cuprins set
Standard normă de fabricație
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol GG4701 20
EAN / GTIN 4069515044738
Număr producător GG4701 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lamele din oţel pentru arcuri cu inscripţionare clară. Lamele din oţel cu lăţime egală, pliante datorită articulaţiei nituite. Lamele din oţel, de formă conică, într-o carcasă nichelată ce poate fi blocată.
Leră din oţel, acurateţe T2.
Leră.

Livrare:

10 bucăți de leră cod 478200, în varianta aleasă.