{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Stärke min. | 0,05 mm | |
| Stärke max. | 1 mm | |
| Dickentoleranzklasse (Genauigkeit) | T2 | |
| Blatt-Länge | 100 mm | |
| Blatt-Anzahl | 20 St. | |
| Toleranzklasse | 2 | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Anzahl Teile | 10 St. | |
| Blattstärken | 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm | |
| Produktart | Fühlerlehre | |
| Länge gesamt L | 100 mm | |
| Inhalt | Set | |
| Norm | Werksnorm | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | GG4701 20 | |
| EAN / GTIN | 4069515044738 | |
| Herstellernummer | GG4701 20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |