Opakowanie ekonomiczne, 10 miar zwijanych HOLEX Pro, o właściwościach antypoślizgowych, gumowana obudowa, wytrzymałych, magnetyczne haki końcowe

Nr art.: GG4614 5
Nowy produkt
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 102,11 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 363,95 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 247,69 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 363,95 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 683,26 PLN /szt.
  • 2 512,25 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
90 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość taśmy (m) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 10 szt.
Seria Pro
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Rollbandmaß
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 5 m
Szerokość taśmy 19 mm
Kolor taśmy Białe
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Długość obudowy/ramy 64 mm
Szerokość obudowy/ramy 31 mm
Wysokość obudowy/ramy 63 mm
Kolor obudowy/ramy Czarny; Czerwony
Materiał Stal.; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 64 mm
Szerokość całkowita 31 mm
Wys. całkowita 63 mm
Magnetyczne tak
Automatyczne cofanie taśmy tak
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Z klipsem na pasek tak
Klasa dokładności EG 2
Zawartość zestaw
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG4614 5
EAN / GTIN 4069515103404
Numer producenta GG4614 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Taśma miernicza szczególnie odporna na załamanie.
  • Bardzo odporna obudowa z tworzywa sztucznego ze zdejmowanym klipsem do paska.
  • Automatyczny powrót oraz przycisk zatrzymania taśmy.
  • Amortyzator zmniejszający obciążenie podczas powrotu taśmy.
  • Przesuwany zaczep przestawny.
  • Taśma miernicza biała, nadruk czarno-czerwony, powłoka akrylowa zabezpiecza przed wycieraniem się skali.
  • Trwała sprężyna z wysokogatunkowej stali.
  • Dodatkowo z gumowaną obudową.
  • Taśma miernicza zwijana z nadrukiem obustronnym.
  • z magnetycznym hakiem końcowym.

W dostawie:

10 sztuk miar zwijanych nr 462322 w wybranej wersji.