Pachet promoțional 10× HOLEX Pro ruletă, antiderapant, carcasă cauciucată, robustă, cârlig magnetic

Cod articol.: GG4614 5
Produs nou
Setați prețul 10 bucăți (20,20 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 34,00 € /buc.
  • 50,80 € /buc.
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 10 buc.
Serie Pro
Denumirea producătorului HOLEX Pro Rollbandmaß
Scalare milimetru
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare max. 5 m
Lăţimea benzii 19 mm
Culoarea benzii alb
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 64 mm
Lățime carcasă/cadru 31 mm
Înălțime carcasă/cadru 63 mm
Magnetic da
Revenire automată a curelei da
Opritor/detentă curea da
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins set
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol GG4614 5
EAN / GTIN 4069515103404
Număr producător GG4614 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Ruletă deosebit de rezistentă la îndoire.
  • Carcasă de plastic antişoc, cu clemă detaşabilă pentru curea.
  • Retragere automată şi blocare a benzii.
  • Amortizorul de şoc diminuează încărcarea la retragere.
  • Cârlig de capăt glisant.
  • Ruletă galbenă, imprimată în negru/roşu şi acoperită cu un strat de acril pentru rezistenţă ridicată la abraziune.
  • Arc durabil din oţel de înaltă calitate.
  • Suplimentar, cu carcasă cauciucată.
  • Ruletă imprimată pe ambele părţi.
  • cu gheară de agăţare magnetică.

Livrare:

10 bucăți de ruletă cod 462322, în varianta aleasă.