Paquete económico de 10 cintas métricas enrollables HOLEX Pro, antideslizante, carcasa de goma, robusta, gancho final magnético

Número de artículo: GG4614 5
Nuevo producto
Establecer precio 10 unidades (20,20 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 98,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 72,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 72,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 389,61 € /piezas
  • 581,49 € /piezas
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Serie Pro
Denominación del fabricante HOLEX Pro Rollbandmaß
Graduación milímetros
División 1 mm
Unidad rango de medición Metro
Capacidad de medición mín. 0 m
Capacidad de medición máx. 5 m
Anchura de cinta 19 mm
Color de la cinta blanco
Tipo de cinta métrica Cinta métrica enrollable
Longitud carcasa / bastidor 64 mm
Anchura carcasa / bastidor 31 mm
Altura carcasa / bastidor 63 mm
Color carcasa / bastidor negro; rojo
Material Acero; plástico
Longitud total 64 mm
Anchura total 31 mm
Altura total 63 mm
Magnético/a sí
Enrollado automático de la cinta sí
Parada/detención de la cinta sí
Con clip para cinturón sí
Clase de precisión EG 2
Contenido juego
Calibrable sí
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4614 5
EAN / GTIN 4069515103404
Número del fabricante GG4614 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Cinta métrica con una estabilidad de pandeo elevada especial.
  • Carcasa de plástico protegida contra golpes con clip para cinturón desmontable.
  • Retorno de cinta automático y parada de cinta.
  • El amortiguador de choques reduce la carga durante el retorno.
  • Enganche final deslizante desplazable.
  • Cinta métrica blanca, estampada en rojo/negro, con revestimiento acrílico para una resistencia a la abrasión elevada.
  • Resorte de larga duración de acero de alta calidad.
  • Con carcasa revestida de goma.
  • Cinta métrica impresa en ambas caras.
  • con enganche final magnético.

Volumen de suministro:

10 unidades de cinta métrica enrollable n.º 462322 en la versión seleccionada.