Opakowanie ekonomiczne, precyzyjny przymiar stalowy, nierdzewny, matowany, 10 szt.

Nr art.: GG4601 300
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 41,05 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 363,95 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 363,95 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 247,69 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 2 598,18 PLN /szt.
  • 5 686,68 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
161 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (mm) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 10 szt.
Oznaczenie producenta Präzisions-Stahlmaßstab
Kolor Srebrna
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Granica błędu 0,4 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 300 mm
Szerokość całkowita 30 mm
Wys. całkowita 1 mm
Nierdzewne tak
Klasa dokładności EG 2
Rodzaj linijki Przymiary stalowe
Zawartość zestaw
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG4601 300
EAN / GTIN 4069515044769
Numer producenta GG4601 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ze specjalnej sprężynowej stali nierdzewnej; krawędzie pomiarowe szlifowane. Wersja szeroka, podziałka mm na górnej i dolnej krawędzi. Wyraźna podziałka oraz matowa powierzchnia zapewniają dokładny odczyt.
podziałka trawiona elektrolitycznie, powierzchnia bezodblaskowa - matowana.

W dostawie:

10 sztuk precyzyjnych przymiarów stalowych nr 461600 w wybranej wersji.