{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 10 St. | |
| Herstellerbezeichnung | Präzisions-Stahlmaßstab | |
| Farbe | silber | |
| Skalierung | Millimeter | |
| Teilung | 1 mm | |
| Fehlergrenze | 0,4 mm | |
| Einheit Messbereich | Millimeter | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 300 mm | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| Länge gesamt | 300 mm | |
| Breite gesamt | 30 mm | |
| Höhe gesamt | 1 mm | |
| rostfrei | ja | |
| Genauigkeitsklasse | EG 2 | |
| Typ Lineal | Stahlmaßstab | |
| Inhalt | Set | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Produktart | Lineal |
| Artikelnummer | GG4601 300 | |
| EAN / GTIN | 4069515044769 | |
| Herstellernummer | GG4601 300 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |