• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Riga flessibile di precisione Inox, opaca, 10 pezzi, Lunghezza: 300mm

Codice art.: GG4601 300
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 10 Articolo (7,90 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 72,00 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 72,00 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 49,00 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 514,00 € /pz.
  • 1.250,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
169 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EG II
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Limite di errore 0,4 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza 300 mm
Larghezza sezione trasversale 30 mm
Spessore sezione trasversale 1 mm
Tipo di prodotto Riga
USP1 Riga flessibile di precisione
USP2 Inox, opaca, 10 pezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG4601 300
EAN / GTIN 4069515044769
Codice del produttore GG4601 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio inossidabile speciale per molle con bordi rettificati. Esecuzione larga. Bordo superiore e inferiore con scala in millimetri. Ottima leggibilità grazie alla superficie opaca e alla graduazione nitida.
Incisione elettrolitica della scala. Superficie in esecuzione opaca antiriflesso.

Fornitura:

10× riga in acciaio di precisione n. art. 461600 n. 300.

Download & documenti

Prodotti correlati