{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Zawartość | zestaw | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Długość szczęk L | 40 mm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,03 mm | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Kształt głębokościomierza | kształt okrągły | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Utwardzany | tak | |
| Powierzchnia pomiarowa | Powierzchnia dokładnie docierana | |
| Odczyt | 0,0005 cale | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Z głębokościomierzem | tak | |
| średnica okrągłego głębokościomierza | 1,6 mm | |
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | GG4110 150 |