Paquete económico de 5 pies de rey digitales, IP67 con varilla de profundidad redonda

Número de artículo: GG4110 150
Nuevo producto
Establecer precio 5 unidades (135,00 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 58,79 € /piezas
  • 105,59 € /piezas
a petición
En stock
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Contenido juego
Capacidad de medición máx. 150 mm
Lectura 0,01 mm
Longitud del pico L 40 mm
Desviación de medición E MPE 0,03 mm
Clase de protección IP: IP67
Lectura conmutable sí
Forma de la varilla de profundidad forma redonda
Norma ISO 13385
Material acero fino (INOX)
Número de piezas 5 ud.
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Templado sí
Superficie de medición Lapeado de forma muy fina
Lectura 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Varilla de profundidad existente sí
Diámetro varilla de profundidad 1,6 mm
Método de medición del aparato de medición Método inductivo electromagnético
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4110 150

Descripción

Ejecución:

Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible. Sistema de medición inductivo y resistente al agua. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

5 unidades de pies de rey digitales n.º 412731 en la versión seleccionada.
Incluye 1 pila n.º 081560 CR2032.