Digitální posuvné měřítko IP67 s kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: GG4110 150
Nový produkt
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 3375,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 256,00 CZK / ks
  • 2 256,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Obsah sada
Rozsah měření max. 150 mm
Odečet 0,01 mm
Délka zobáku L 40 mm
Odchylka měření E MPE 0,03 mm
Typ krytí IP IP67
Přepínatelný odečet ano
Tvar hloubkoměru kulatá
Norma ISO 13385
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Počet přepážek 5 ks
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Kalení ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Odečet 0,0005 palce
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Průměr hloubkoměru 1,6 mm
Metoda měření měřidla Elektromagnetický indukční proces
Měřená hodnota záloha systém MAHR Reference-Lock
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG4110 150

Popis

Provedení:

Dobře čitelný kontrastní LCD displej. Indukční vodotěsný měřicí systém. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

5 ks digitální posuvné měřítko č. 412731 ve vybraném provedení.
Včetně 1 baterie č. 081560 CR2032.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty