Suwmiarka cyfrowa IP54 z okrągłym głębokościomierzem i z wyjściem danych, Zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: GG4104 150
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 499,12 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 456,86 PLN /szt.
  • 254,38 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Zawartość zestaw
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Odczyt 0,01 mm
Długość szczęk L 40 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,02 mm
Stopień ochrony IP IP54
Złącze Złącze RS232C; Złącze USB
Przełączalny odczyt tak
Kształt głębokościomierza kształt okrągły
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Liczba elementów 5 szt.
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Odczyt 0,0005 cale
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
średnica okrągłego głębokościomierza 1,6 mm
Funkcja preset tak
Układ Stand-by tak
Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11,5 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG4104 150
EAN / GTIN 4069515051354
Numer producenta GG4104 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Suwmiarka cyfrowa IP54 zwyjściem danych. Łatwo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm. Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po20minutach system przełącza się automatycznie wtryb oszczędności iaktywuje się znowu po przesunięciu suwaka. Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają przy tym zachowane. Z funkcją Preset ustawienia wstępnego wymiaru. Ergonomiczna obudowa zprzyjemnymi wdotyku elementami zpowłoką Haptoprene®. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane.

Zaleta:

  • Ergonomiczna obudowa z przyjemnymi w dotyku elementami z powłoką Haptoprene®®.
  • Długi czas działania baterii.
  • Duży, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm.
  • Nowe, nowoczesne wzornictwo.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

5 sztuk suwmiarek cyfrowych nr 412682 w wybranej wersji.
W komplecie 1 bateria nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, interfejs klawiatury nr 498963

Część zamienna:

Osłona portu wyjścia danych nr 412237 wielk.D, uchwyt na baterie nr 412237 wielk.B.