GARANT Vorteilspack 5 Stück Messschieber, digital, IP54 mit rundem Tiefenmaß und Datenausgang

Artikel-Nr.: GG4104 150
Setpreis 5 Stück (96,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 36,00 € /Stk.
  • 24,50 € /Stk.
  • 36,00 € /Stk.

  • 90,25 € /Stk.
  • 50,25 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeart
digital
Inhalt
Set
Messbereich max.
150 mm
Ablesung
0,01 mm
Schnabellänge L
40 mm
Messabweichung E MPE
0,02 mm
IP Schutzart
IP54
Schnittstelle
RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Ablesung umschaltbar
ja
Tiefenmaß-Form
rund
Norm
ISO 13385
Material
Edelstahl (INOX)
Anzahl Teile
5 St.
Anzahl enthaltener Batterien
1 St.
Batterieart
Lithium (Li)
Internationale Baugröße
Knopfzelle (CR2032)
wiederaufladbar
nein
Verpackung
Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung
Batteriebetrieben
gehärtet
ja
Messfläche
feinstgeläppt
Ablesung
0 Zoll
Messbereich min.
0 mm
Tiefenmaß vorhanden
ja
Tiefenmaß-Durchmesser
1,6 mm
Preset-Funktion
ja
Stand-by-Schaltung
ja
Messwert und Nullpunkt nach Reaktivierung aus Standby erhalten
ja
Ziffernhöhe LCD-Display
11,5 mm
Schutzart / Schutzklasse
IP Schutzart
Produktart
Universal-Messschieber
Kalibrierbar
ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG4104 150
EAN / GTIN 4069515051354
Herstellernummer GG4104 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang. Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 20 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten. Mit Preset (Maßvoreinstellung). Ergonomisches Gehäuse mit griffsympathischer Haptoprene®-Komponente. Die Messflächen sind feinstgeläppt.

Vorteil:

  • Ergonomisches Gehäuse mit griffsympathischer Haptoprene®-Komponente.
  • Lange Batterielebensdauer.
  • Große, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.
  • Neues modernes Design.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

5 Stück digitaler Messschieber Nr. 412682 in der gewählten Ausführung.
Inklusive je 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Tastaturinterface Nr. 498963

Ersatzteil:

Datenausgangskappe Nr. 412237 Gr. D, Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit