{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Reîncărcabilă | nu | |
| Clasă de protecție IP | IP54 | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| călit | da | |
| Suprafaţă de măsurare | Lăpuit extrem de fin | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,02 mm | |
| Citire | 1 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 150 mm | |
| Lungimea ciocului L | 40 mm | |
| Tijă adâncime existentă | da | |
| Tijă adâncime forma | rotund | |
| Diametru măsurător adâncime | 1,6 mm | |
| Blocare | Şurub de fixare | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Comutare Stand-by | da | |
| Valoarea de măsurare şi punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby | da | |
| Citire comutabilă | da | |
| Înălţime cifre afişaj LCD | 11,5 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Şubler universal | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | GG4104 150 | |
| EAN / GTIN | 4069515051354 | |
| Număr producător | GG4104 150 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |