{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Norma | DIN 338 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 11 mm | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h8 | |
| Długość całkowita L | 142 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 94 mm | |
| Średnica trzonka DS | 11 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Min. kąt linii śrubowej | 27 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Zawartość | zestaw | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Liczba elementów | 10 szt. | |
| Posuw f | 0,2 mm/obr. | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01105005 | |
| Klasa tolerancji uchwytu | f11 | |
| Długość chwytu LS | 48 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Vorteilspack Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS N | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Skok spiralny | 67,8 mm | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h8 | |
| Długość użytkowa L1 | 79 mm | |
| Długość funkcjonalna | 140,9 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 77,5 mm | |
| Posuw w | stal < 750 N/mm2 |
| Numer artykułu | GG4005 11 | |
| EAN / GTIN | 4067263133681 | |
| Numer producenta | GG4005 11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |