Cenově výhodné balení – spirálový vrták se stupňovitým hrotem HSS N, 10 ks

Artiklové číslo: GG4005 11
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 211,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 11 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 142 mm
Délka upínací drážky Lc 94 mm
Průměr hřídele DS 11 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Úhel spirály, min. 27 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah sada
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 10 ks
Posuv f 0,2 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01105005
Třída tolerance upínače f11
Délka stopky LS 48 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Vorteilspack Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS N
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 67,8 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 79 mm
Funkční délka 140,9 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 77,5 mm
Posuv v ocel < 750 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG4005 11
EAN / GTIN 4067263133681
Číslo výrobce GG4005 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
70
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Jako č. 114004.
Fazety jsou nitridované. Mimořádně stabilní a robustní díky zvětšenému průměru otvoru jádra. Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti. Přesný výbrus špičky. Stopka s 3 dodatečnými upínacími plochami pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.
  • Ideální pro vytváření přesných otvorů do plechů, trubek a profilů.
  • Bezpečné navrtávání bez středění nebo důlkování (i na zaobleném povrchu) díky inovativnímu vybroušení špičky.
  • Šikmé vrtání je bez problémů možné po úspěšném proniknutí prvního stupně špice vrtáku do materiálu.
  • Vrtání s výrazně menším vynaložením sil s běžnými vrtáky DIN338 HSS o průměru až 13 mm přímo v akumulátorovém vrtacím šroubováku.
  • Stabilní a bezpečné tvarové upnutí ve 3čelisťovém sklíčidle.
  • Univerzální využití v širokém spektru materiálů včetně plastů, dřeva a akrylu bez vytrhávání nebo roztřepení materiálu.
  • Vrták nevibruje ani se nezasekává ani v tenkostěnném materiálu.
  • Druhá strana otvoru bez otřepů.
  • Ideální k vyvrtávání čepů a nýtů.

Se speciálním tvarem ostří pro použití i pro korozivzdorné oceli.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.