Opakowanie ekonomiczne, wiertło kręte z końcówką stopniową HSS N, 10 szt.

Nr art.: GG4005 2
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 5,59 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 338
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 2 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 49 mm
Długość rowków mocujących Lc 24 mm
Średnica trzonka DS 2 mm
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Min. kąt linii śrubowej 27 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość zestaw
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 10 szt.
Posuw f 0,04 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00205005
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Klasa tolerancji uchwytu f11
Długość chwytu LS 25 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Vorteilspack Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS N
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,7 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 12,3 mm
Kształt szlifu C
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór przelotowy
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość użytkowa L1 21 mm
Długość funkcjonalna 48,3 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 21 mm
Posuw w stal < 750 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG4005 2
EAN / GTIN 4067263133414
Numer producenta GG4005 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
27
Stal < 900 N/mm²
P
22
Stal < 1100 N/mm²
P
10
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
50
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Jak nr 114004.
Łysinki azotowane. Stabilne, solidne ze wzmocnionym rdzeniem. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy. Precyzyjne zaszlifowanie ostrza. Chwyt dodatkowo z trzema powierzchniami mocującymi do zastosowania w uchwycie 3-szczękowym.
  • Idealne rozwiązanie do wykonywania dokładnych otworów w blachach, rurach i profilach.
  • Bezpieczne nawiercanie bez centrowania lub napunktowania – również na powierzchniach wypukłych – dzięki innowacyjnemu zaszlifowaniu ostrza.
  • Możliwość łatwego nawiercania ukośnego po wniknięciu pierwszego stopnia wierzchołka wiertła w materiał.
  • Wiercenie wymaga wyraźnie mniejszego nakładu siły niż w przypadku typowych wierteł DIN338-HSS – do średnicy 13 mm bezpośrednio w wiertarko-wkrętarce akumulatorowej.
  • Stabilne i niezawodne połączenie kształtowe w uchwytach 3-szczękowych.
  • Uniwersalne zastosowanie w szerokim spektrum materiałów włącznie z tworzywami sztucznymi, drewnem i akrylem bez wyrywania lub rozdzielania.
  • Brak drgania lub zacierania wiertła – również w cienkościennym materiale.
  • Wychodzenie z otworu bez pozostawiania zadziorów.
  • Idealne rozwiązanie do wytaczania trzpieni i nitów.

Ze specjalną geometrią skrawania również do stosowania w stalach nierdzewnych.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Wiertła z chwytem walcowym, bez powierzchni mocującej.