• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca CNMG, obróbka średnio dokładna, 30 sztuk, HBT020

Nr art.: GG3902 09T304
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szeroka płytka skrawająca 9,525 mm
Długość płytki skrawającej 9,525 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 9,525 mm
Średnica płytki skrawającej 9,525 mm
Promień naroża 0,4 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kod ISO CNMG 09T304
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi P
Powłoka TiCN
Gatunek HBT020
Grubość płytki skrawającej 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CNMG 09T304
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CNMG 09T304
Oznaczenie płytki skrawającej CNMG 09T304
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość 30 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3902 09T304
EAN / GTIN 4067263092476
Numer producenta GG3902 09T304
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro