Pachet promoțional plăcuță amovibilă CNMG prelucrare medie 30 bucăți HBT020

Cod articol: GG3902 09T304
Produs nou
Setați prețul 30 buc. (3,17 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Setați prețul 30 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT020
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii PM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,8 mm - 5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 mm/min - 280 mm/min
Cuprins 250188 HBT020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 09T304
Rază la colţ 0,4 mm
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Adâncime de aşchiere ap min 0,25 mm
Adâncime de aşchiere ap max 3,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Strat de acoperire TiCN
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol GG3902 09T304
EAN / GTIN 4067263092476
Număr producător GG3902 09T304
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă