{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Soort | HBT020 | |
| Snedecondities | licht onderbroken | |
| Spaanbreker | PM | |
| Aantal | 30 | |
| Snijdiepte ap | 0,8 mm - 5 mm | |
| Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 mm/min - 280 mm/min | |
| Inhoud | 250188 HBT020 | |
| ISO-code wisselplaat | CNMG 09T304 | |
| Hoekradius | 0,4 mm | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | P | |
| Snijdiepte ap min | 0,25 mm | |
| Snijdiepte ap max | 3.25 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
| Coating | TiCN | |
| Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | GG3902 09T304 | |
| EAN/GTIN | 4067263092476 | |
| Nummer fabrikant | GG3902 09T304 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |