{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Gatunek | HB7310 | |
| Warunki skrawania | ciągły | |
| Łamacz wiórów | AM | |
| liczba sztuk | 30 | |
| głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 4 mm | |
| posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 350 mm/min - 600 mm/min | |
| Zawartość | 260761 HB7310 | |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SCGT 09T302 | |
| promień naroża | 0,2 mm | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Zastosowanie główne | N | |
| Głębokość skrawania ap min. | 0,15 mm | |
| Głębokość skrawania ap maks. | 3,25 mm | |
| liczba wymian/ostrzy | 4 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne; zgrubne | |
| tolerancja | G | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | GG3822 09T302 | |
| EAN / GTIN | 4067263098232 | |
| Numer producenta | GG3822 09T302 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |