{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Široká řezací deska | 9,525 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Průměr řezné desky | 9,525 mm | |
| ISO kód | SCGT 09T302 | |
| Provedení lamače třísek | AM | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Typ | HU7310 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N) | |
| Toleranční třída | G | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Obsah | 30 ks |
| Katalogové číslo | GG3822 09T302 | |
| EAN / GTIN | 4067263098232 | |
| Číslo výrobce | GG3822 09T302 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |