{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Grundform | quadratisch | |
| Breite Schneidplatte B | 9,525 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 9,525 mm | |
| ISO-Code | SCGT 09T302 | |
| Ausführung Spanbrecher | AM | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Sorte | HU7310 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | NE Werkstoffe (N) | |
| Toleranzklasse | G | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Inhalt | 30 St. |
| Artikelnummer | GG3822 09T302 | |
| EAN / GTIN | 4067263098232 | |
| Herstellernummer | GG3822 09T302 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |