• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca DCGT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7310, Rozmiar: 11T302

Nr art.: GG3818 11T302

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Długość płytki skrawającej L 11 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Promień naroża R 0,2 mm
Kąt narożny 55 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO DCGT 11T302
Wersja łamacza wiórów AM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Grupa zastosowań narzędzi N
Powłoka bez powłoki
Gatunek HB7310
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DCGT 11T302
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DCGT 11T302
Oznaczenie płytki skrawającej DCGT 11T302
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Do materiału Metale nieżelazne (N)
Klasa tolerancji G
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3818 11T302
EAN / GTIN 4067263098102
Numer producenta GG3818 11T302
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
ciągle
 
maksymalnie na mokro