• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack DCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück

Artikel-Nr.: GG3818 11T302
Setpreis 50 Stück (7,16 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Grundform rhombisch
Länge Schneidplatte L 11 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenradius R 0,2 mm
Eckenwinkel 55 Grad
Spanwinkel 0 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
ISO-Code DCGT 11T302
Ausführung Spanbrecher AM
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Werkzeuganwendungsgruppe N
Beschichtung unbeschichtet
Sorte HB7310
Schneidplattendicke T 3,97 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte DCGT 11T302
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 DCGT 11T302
Bezeichnung Schneidplatte DCGT 11T302
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 2 St.
geeignet für Material NE Werkstoffe (N)
Toleranzklasse G
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Inhalt 50 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3818 11T302
EAN / GTIN 4067263098102
Herstellernummer GG3818 11T302
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuierlich
 
nass maximal